川崎合成樹脂
川崎合成樹脂の キッチン・調理用品
川崎合成樹脂の スライサー・削り/おろし/ジューサー
川崎合成樹脂の 野菜スライサー
ベジタブルクラブ i(アイ)-調理器セット(安全ホルダー付き)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(6点)
注文コード
18462352
品番
VC-043
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
持ち手の付いたコンパクト調理器セット
食材がくっつきにくいビートリブプレート
用途
スライス・おろし・太千切り調理に
セット内容
蓋・安全ホルダー・スライサー・太千切・おろし・受皿
材質
(調理プレート)ABS樹脂、(刃物)ステンレス鋼、(受け皿・蓋)スチロール樹脂、(安全ホルダー)ポリプロピレン、(滑り止め)シリコーンゴム
寸法(mm)
85×230×73
色
ホワイト
質量(g)
280
耐熱温度(℃)
調理プレート・受け皿・蓋・安全ホルダー:80 滑り止め:200