ベジタブルクラブ 調理器セット ぷち(安全ホルダー付き)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(6点) 注文コード18462368 品番VC-044
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

かわいいコンパクトサイズの野菜調理器セット
一人暮らしの方や少量の調理にぴったり

用途スライス・おろし・チーズおろし・薬味おろしに セット内容蓋・安全ホルダー・スライサー・おろし・チーズ薬味おろし・受皿 材質(調理プレート・安全ホルダー)ABS樹脂、(刃物)ステンレス鋼、(受け皿・蓋)AS樹脂、(滑り止め)シリコーンゴム 寸法(mm)85×176×62 質量(g)215 耐熱温度(℃)調理ホルダー・安全ホルダー・受け皿・蓋:80 滑り止め:200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スライサー・削り/おろし/ジューサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする