川崎合成樹脂
川崎合成樹脂の キッチン・調理用品
川崎合成樹脂の スライサー・削り/おろし/ジューサー
川崎合成樹脂の 野菜スライサー
ベジタブルクラブ 四徳おろしスライサー(安全ホルダー付き)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2点)
注文コード
18462377
品番
VC-050
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
スライス・おろし・飾り切り・薬味おろしと多用途に使える
用途
各種調理に
セット内容
調理プレート・安全ホルダー
材質
(調理プレート・安全ホルダー)ABS樹脂、(刃物)ステンレス鋼
寸法(mm)
(本体)87×272×11、(安全ホルダー)93×50×28
質量(g)
(本体)63、(安全ホルダー)22
耐熱温度(℃)
80