VC-051 ベジタブルクラブ SUSクイックおろし 川崎合成樹脂 18462386 VC-051 ベジタブルクラブ SUSクイックおろし 川崎合成樹脂 18462386

ベジタブルクラブ SUSクイックおろし

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18462386 品番VC-051
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

効率よく少ない力でおろせるステンレス製おろし器
均一におろしやすいフラットなおろし部
滑りにくいエラストマーハンドル

材質(おろしプレート)ステンレス、(ハンドル)エラストマー樹脂 用途各種おろし調理に 寸法(mm)88×270×18 質量(g)155 耐熱温度(℃)ハンドル:100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スライサー・削り/おろし/ジューサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする