VC-060 ベジタブルクラブ ベジタブルピーラー 川崎合成樹脂 18462395 VC-060 ベジタブルクラブ ベジタブルピーラー 川崎合成樹脂 18462395 VC-060 ベジタブルクラブ ベジタブルピーラー 川崎合成樹脂 18462395 VC-060 ベジタブルクラブ ベジタブルピーラー 川崎合成樹脂 18462395

ベジタブルクラブ ベジタブルピーラー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18462395 品番VC-060
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

1本で2通りの引き方ができる
ボタンで横型・縦型に刃角が変化

材質(刃)ステンレス鋼 材質(本体)ABS樹脂 用途野菜の皮むき 寸法(mm)(縦型使用時)73×157×38、(横型使用時)30×190×38 質量(g)48.5 耐熱温度(℃)80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「抜き型・細工用品・皮むき・卵切り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする