VC-C64 ベジタブルクラブ colorful's 吸盤付シリコーンマット 川崎合成樹脂 18462517 VC-C64 ベジタブルクラブ colorful's 吸盤付シリコーンマット 川崎合成樹脂 18462517

ベジタブルクラブ colorful's 吸盤付シリコーンマット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18462517 品番VC-C64
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

裏面に吸盤が付いた、敷いてもずれにくいシリコーン製マット

材質シリコーン樹脂 用途鍋敷きに・滑り止めに・ビンの蓋開けに 仕様食器洗い乾燥機対応 寸法(mm)205×205×5 グリーン 質量(g)90 耐熱温度(℃)220

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テーブルマット・コースター・鍋敷」にはこんなカテゴリがあります

シェアする