川崎合成樹脂
川崎合成樹脂の キッチン・調理用品
川崎合成樹脂の スライサー・削り/おろし/ジューサー
川崎合成樹脂の 野菜スライサー
マミー カセットサラダ(安全ホルダー付き)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5点)
注文コード
18462876
品番
MS-031
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
おろし・スライス・角千切りができる、3種類のカセット式替刃付き
溝にボウルを引掛けて調理できるシリコンゴム付き
セット内容
調理プレート・安全ホルダー・スライス刃・おろし刃・角千切刃
寸法(mm)
310×100×20
材質
(調理プレート・替刃枠・おろし・替刃収納ケース)ABS樹脂、(安全ホルダー)ポリピロピレン、(刃部)ステンレス鋼
質量(g)
225
耐熱温度(℃)
80
色
グリーン
用途
スライス・おろし・角千切り調理に