マミー スリープレート(安全ホルダー付き)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(5点) 注文コード18462894 品番MS-040
参考基準価格(税別)¥2,500 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

おろし・太千切り・三段階の厚さ(約1・2・3mm厚)が選べるスライサー付き
付属の専用ケースにスッキリ収納可能

用途スライス・おろし・太千切り調理に セット内容収納ケース・安全ホルダー・可変式スライサー・太千切・おろし 材質(収納ケース)スチロール樹脂、(受皿)AS樹脂、(調理プレート)ABS樹脂、(安全ホルダー)ポリプロピレン、(金属刃部)ステンレス刃物鋼 寸法(mm)(収納時)270×95×98 質量(g)530 耐熱温度(℃)80(安全ホルダーのみ110)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スライサー・削り/おろし/ジューサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする