安全興業
安全興業の 容器・ひしゃく
安全興業の 工事用バケツ
マルチプラバケット 20型
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18463122
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
作業椅子、工具入れ、収穫かご、農薬配合容器等さまざまな用途に使えます。
材質
本体:R-PP、取っ手:ロープ
容量(L)
20
色
ブラック
質量(kg)
約1.4
注意
※ロープは必ず結び直してからご使用ください。
※目盛は内容量の目安としてご使用ください。
※火のそばに置かないでください。
※再生材料を使用しておりますので色合いが異なることがあります。※個人宅配送不可。