虫のイヤがる網

(5件のレビュー)
取扱い終了 特別運賃
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード18466464 品番90cm × 2m
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

虫を殺さず遠ざける、薬剤と網目の『ダブルの効果』
虫が網に触れると効果を発揮し虫が留まり続けない。
薬効は約5-7年間持続、長期安定して効果を発揮。
揮発・蒸散せず、においもなし。

長さ(m)2 ブラック 用途薬剤入 網戸張り替え用防虫網 虫が留まり続けない防虫ネット トラスコ品番819-4815 材質ポリプロピレン 幅(cm)90 メッシュ20×20 寸法(cm×m)90×2 有効成分エトフェンプロックス 目合い(mm)1.03
注意
※製品の品質は、メーカーの自社基準に準じます。この為、一定の割合で欠点が含まれる場合があります。
※火気のそばで使用しないでください。
※余った網は、自治体の定める方法で処理してください。
※網戸の網以外の用途にはご利用にならないでください。
※万一体に異常を感じた場合は、本製品がエトフェンプロックス(ピレスロイド様薬剤)を使用している旨を告げて、直ちに医師の診察を受けてください。
※個人宅への配送は出来ません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥800 / 税込 ¥880
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,400 / 税込 ¥1,540
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品説明動画

ダイオ化成「虫のイヤがる網」製品紹介
この動画は、1人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:588

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18466464
2020-08-27
用途:
自宅
製造業

自宅アパートの網戸補修に使用しました。
ネットでやりかたを見て、意外と簡単にできました。

対象商品:
18466455
2020-08-13
用途:
いまの網戸に!

張り替えました。
これで小さな虫が寄ってこなくなることを期待します。

対象商品:
18466455
2018-04-16
用途:
事務所の窓の網戸

夏になると虫の多い事務所なので、「虫の嫌がる」という網戸にしてみた。網はふつうに張り易かった。

対象商品:
18466464
2018-02-03
用途:
網戸張替え
サービス業

寒い季節なので、何とも言えませんが…
虫は寄って来ませんし、その他の面(ペットなど)でも今の所は、問題無く過ごしています…(;^_^A

対象商品:
18466455
2018-05-17
用途:
網戸張り替え
製造業

使いやすく、安価で、大変満足しています。また購入したいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「網戸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする