PF-1050IPS(B) デジタルフォトフレーム CAMEL 18467953

 

PF-1050IPS(B) デジタルフォトフレーム CAMEL 18467953
PF-1050IPS(B) デジタルフォトフレーム CAMEL 18467953
PF-1050IPS(B) デジタルフォトフレーム CAMEL 18467953
PF-1050IPS(B) デジタルフォトフレーム CAMEL 18467953
PF-1050IPS(B) デジタルフォトフレーム CAMEL 18467953
PF-1050IPS(B) デジタルフォトフレーム CAMEL 18467953
PF-1050IPS(B) デジタルフォトフレーム CAMEL 18467953

デジタルフォトフレーム

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
18467953
品番
PF-1050IPS(B)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

お気に入りの画像をスライドショー形式で表示可能。
HDMI端子搭載で、オフィスのサブモニターやゲーム機のモニター、スマートフォンの画面出力も可能。

用途
スライドショー、大画面、動画再生、音楽再生、FULL HD動画、フォトフレームとして。
ブラック
セット内容
リモコン、取扱説明書、AC電源アダプター、簡易スタンド
質量(kg)
0.35
電源
5V 2A
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
245×19×169
ディスプレイ
TFT液晶(ワイド)
解像度
1280×800 (16:10)
付加機能
時計/カレンダー機能、リモコンの使用、外部入力(AV/HDMI)支援
主な機能
写真のスライド、動画再生、音楽再生、FULL HD動画
画面サイズ
10インチ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デジタルフォトフレーム/フォトプリンタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする