藤次郎 ホームコンビ砥石(#220/#1000)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18471846 品番F-432
参考基準価格(税別)¥4,950 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698

ご家庭向けスリムサイズの#220/#1000コンビ砥石です。
家庭での使用を最優先に設計した、日々の使用での使いやすさを追求したサイズと設計です。
ゴム足付の砥石台が付属しているので滑りにくく安全です。

用途庖丁の刃こぼれや形状を修正して、刃先を整えて研ぐために使用します 付属品砥石台 材質本体:緑色炭化ケイ素質+溶質アルミナ、台座:ABS樹脂 質量(g)560 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)230×65×45

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

砥石の種類と砥ぎ方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/toishi/
2023-03-20

「砥石・包丁差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする