FC-461 シャプレ トリプルシャープナー 藤次郎 18471916 FC-461 シャプレ トリプルシャープナー 藤次郎 18471916 FC-461 シャプレ トリプルシャープナー 藤次郎 18471916

シャプレ トリプルシャープナー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18471916 品番 FC-461
参考基準価格(税別)¥2,500 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

手軽に効率的に包丁を研ぎ直しできる3連式の簡易シャープナーです。
荒砥は交差式ダイヤモンド、中砥・仕上はロール式で本格的な研ぎが可能です。
ガード部はくるっと回してハンドルになるコンパクト設計です。
水を使わなくても簡単に研ぎ直し可能。もちろん砥石は取り替えも可能です

材質ガード:ABS樹脂、ダイアモンド砥石:18-8ステンレス(ダイヤモンド電着)、ロール砥石:セラミック、ゴム足:アクリル系貼着材入ウレタン チョコレート 質量(g)85 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)120×40×32

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

砥石の種類と砥ぎ方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/toishi/
2023-03-20

「砥石・包丁差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする