藤次郎
藤次郎の 料理道具
藤次郎の 包丁・ナイフ・砥石
藤次郎の 砥石・包丁差し
ミニケント セラミックシャープナー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18471986
品番
FK-407
参考基準価格(税別)
¥350
販売価格(税込)
¥362
販売価格(税別)
¥
329
バスケットに入れる
ステンレス包丁・フッ素加工包丁専用です
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
80×15×40
質量(g)
18
材質
本体:ABS樹脂、砥石:アルミナセラミック
色
ホワイト