180-25-0.5 アルミブリッジ シンセイ 18473078

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アルミブリッジ

(5件のレビュー)
取扱い終了代引不可特別運賃
全長(mm)1800
内容量1枚注文コード18473078品番180-25-0.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

作業中にブリッジが外れないようトラック荷台引っ掛けようフックがついています。
持ち運びしやすいように収納式取っ手がついています。
ステップの間が狭いので、スムーズな乗り降り、積載が可能です。
滑り止めのステップが付いています。

全長(mm)1800全幅(mm)250積載荷重(t)0.25
注意
※個人宅への配送は出来ません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18473087
2024-04-16
用途: 機械載せる移動の使用
株式会社ナカシマ電気・ガス・熱供給・水道業

固定の使い勝手のため手提げのフックは両サイドにあるとよう、ブリッジの固定方法の容易さや安定性を良くするのが良い

対象商品 : 18473105
2021-07-03
用途: 軽トラから農機具(タイヤ付き)積み下ろしに使用してます。
丸智商事

長さもありますから勾配が緩やかで便利です。
商品自体の重量もそれなりにですから良いです。

1が参考にしています
対象商品 : 18473078
2021-03-18
用途: トラックへ除雪機の積み卸しに使用
農・林・水産業

しっかりした作りで不安なく使用できてます。
一つ言うならば爪をあと1cmほど短くすれば我が家のトラックの溝にはピッタリなので加工しました。
良い物をありがとうございます。

1が参考にしています
対象商品 : 18473087
2018-09-17
用途: バイク積み降ろし
合資会社 眞盛商店自動車・二輪車・自転車関連業

木製よりも使いやすい。もっと安いものがあったらいい。

対象商品 : 18473087
2018-03-12
用途: 刈った草/側溝に溜まった土を一輪車で荷台に載せるとき
株式会社イー・オー・シー製造業

何といっても軽くて丈夫だし、安定感もバッチリです!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

整備工具・ウェア・ツーリング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする