※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アルミブリッジ

(5件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 18473087 品番 180-30-0.5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

作業中にブリッジが外れないようトラック荷台引っ掛けようフックがついています。
持ち運びしやすいように収納式取っ手がついています。
ステップの間が狭いので、スムーズな乗り降り、積載が可能です。
滑り止めのステップが付いています。

全長(mm)1800 全幅(mm)300 積載荷重(t)0.25
注意
※個人宅への配送は出来ません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 トラック用品編:46

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18473087
2024-04-16
用途:
機械載せる移動の使用
株式会社ナカシマ 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

固定の使い勝手のため手提げのフックは両サイドにあるとよう、ブリッジの固定方法の容易さや安定性を良くするのが良い

対象商品:
18473105
2021-07-03
用途:
軽トラから農機具(タイヤ付き)積み下ろしに使用してます。
丸智商事 様

長さもありますから勾配が緩やかで便利です。
商品自体の重量もそれなりにですから良いです。

1人が参考にしています
対象商品:
18473078
2021-03-18
用途:
トラックへ除雪機の積み卸しに使用
農・林・水産業

しっかりした作りで不安なく使用できてます。
一つ言うならば爪をあと1cmほど短くすれば我が家のトラックの溝にはピッタリなので加工しました。

良い物をありがとうございます。

1人が参考にしています
対象商品:
18473087
2018-09-17
用途:
バイク積み降ろし
合資会社 眞盛商店 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

木製よりも使いやすい。もっと安いものがあったらいい。

対象商品:
18473087
2018-03-12
用途:
刈った草/側溝に溜まった土を一輪車で荷台に載せるとき
株式会社イー・オー・シー 様 (製造業)

何といっても軽くて丈夫だし、安定感もバッチリです!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「整備工具・ウェア・ツーリング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする