N/MSシリーズ パネル対電線中継接続用丸型コネクタ ケーブル中継用レセプタクル

(1件のレビュー)
72日以内出荷返品不可 72日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18480657 品番 N/MS3101B18-21P
販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298
シェルサイズ18 極数3極 コンタクト形状ピン コンタクトサイズ#12 配列番号18-21 コネクタ形状レセプタクル/ケーブル中継 仕上(コンタクト接触部)銀めっき 絶縁抵抗(MΩ)5000 結合方式ねじ方式 結線方式はんだ付け 防水仕様非防水型 嵌合相手コネクタN/MS3108B18-21S、N/MS3106B18-21S
注意
※ケーブルクランプ(N/MS3057)を付属してご使用ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18480815
2021-10-07
用途:
修理
製造業

品質も良くてスグ届いて何も問題無しです。いつもありがとうございます。。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする