※写真はP側/S側となります

ライトアングルプラグ/ソケットインサート

商品レビューを投稿する
72日以内出荷返品不可 72日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 極数5 コンタクト形状オス シェルサイズ14S 注文コード18480885 品番N/MS3108B14S-5P
販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398
この商品は極数・コンタクト形状・シェルサイズなど78種類から選べます 他の種類を見る

N/MSシリーズコネクタは、通常環境条件下でご使用いただける汎用性豊かな丸型コネクタ(半田付結線式)です。

用途
ケーブル端に付けて、レセプタクルと嵌合。
ケーブル引出口が嵌合軸に対し直角方向に曲っています。
シェルサイズ14S 極数5 コンタクト形状オス 配列番号14S-5 材質/仕上(シェル、バレル、カップリングナット、エンドベル、アッセンブリナット)アルミ合金/亜鉛メッキ、(インシュレータ)合成樹脂、(コンタクト)銅合金/銀メッキ、(リティニングリング)銅合金/亜鉛メッキ 寸法L(mm)54以下 種類丸型 使用温度範囲(℃)-55〜+125 定格電圧(V)AC200/DC250 寸法A(mm)7/8-20UNEF-2B 定格電流(A)13 寸法W(mm)9.52以上 仕上(コンタクト接触部)銀めっき 寸法M(mm)43.3(±0.8) 寸法U(mm)27(±0.8) 寸法V(mm)3/4-20UNEF-2A 絶縁抵抗(MΩ)5000以上 寸法Q(Φmm)28.6(±0.8) 結合方式ねじ コンタクトサイズ#16 嵌合相手コネクタN/MS3102A、N/MS3101B ソケット形状ライトアングル 結線方法はんだ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする