※写真はP側/S側となります
JAE(日本航空電子工業)
JAE(日本航空電子工業)の 接続・省配線(制御機器)
JAE(日本航空電子工業)の コネクタ・コネクタ付ケーブル
JAE(日本航空電子工業)の 丸型コネクタ
ライトアングルプラグ/ソケットインサート
商品レビューを投稿する
72日以内出荷
返品不可
72日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
極数
8
コンタクト形状
オス
シェルサイズ
18
注文コード
18480894
品番
N/MS3108B18-8P
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
この商品は
極数・コンタクト形状・シェルサイズ
など
78
種類から選べます
他の種類を見る
N/MSシリーズコネクタは、通常環境条件下でご使用いただける汎用性豊かな丸型コネクタ(半田付結線式)です。
用途
ケーブル端に付けて、レセプタクルと嵌合。
ケーブル引出口が嵌合軸に対し直角方向に曲っています。
シェルサイズ
18
極数
8
コンタクト形状
オス
配列番号
18-8
材質/仕上
(シェル、バレル、カップリングナット、エンドベル、アッセンブリナット)アルミ合金/亜鉛メッキ、(インシュレータ)合成樹脂、(コンタクト)銅合金/銀メッキ、(リティニングリング)銅合金/亜鉛メッキ
寸法L(mm)
68.3以下
種類
丸型
使用温度範囲(℃)
-55〜+125
定格電圧(V)
AC500/DC700
寸法A(mm)
1-1/8-18UNEF-2B
定格電流(A)
(#12)23、(#16)13
寸法W(mm)
9.52以上
仕上
(コンタクト接触部)銀めっき
寸法M(mm)
54.4(±0.8)
寸法U(mm)
32.1(±0.8)
寸法V(mm)
1-20UNEF-2A
絶縁抵抗(MΩ)
5000以上
寸法Q(Φmm)
34.1(±0.8)
結合方式
ねじ
コンタクトサイズ
#12(極数1)、#16(極数7)
嵌合相手コネクタ
N/MS3102A、N/MS3101B
ソケット形状
ライトアングル
結線方法
はんだ