曜日別特売
RP-CHE20-W HDMIプラグ(タイプA)⇔HDMIプラグ(タイプA) HDMIケーブル RP-CHE Panasonic(パナソニック) 18482328

HDMIプラグ(タイプA)⇔HDMIプラグ(タイプA) HDMIケーブル RP-CHE

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
ケーブル長(m)2
内容量1個注文コード18482328品番RP-CHE20-W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

高いシールド特性により、ノイズが少なくクリアな画質と音質です。
薄型で短いプラグを採用し、接続機器背面の省スペース化を実現。

ケーブル長(m)2コネクタ形状HDMIタイプA(19ピン)オス - HDMIタイプA(19ピン)オス機能ARC対応/3D対応プラグ金メッキアダプター型式パッシブ伝送速度(Gbps)10.2対応解像度4K2K対応HDMI規格ハイスピードケーブルタイプスタンダード変換タイプオス - オスコネクタ1HDMIプラグ(タイプA 19ピン)コネクタ2HDMIプラグ(タイプA 19ピン)HDCP対応非対応HDR対応非対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする