5421 5421 CVC半袖シャツ Teagles (トーマセンイ) 18482924 5421 5421 CVC半袖シャツ Teagles (トーマセンイ) 18482924

5421 CVC半袖シャツ

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード18482924 品番5421
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は15種類から選べます 他の種類を見る

綿高混率でシャリ感があり爽やかな肌触りの半袖シャツです。
胸には両側にフラップ付のポケットが付いています。背中内側はハーフメッシュがついており、通気性が良く、まとわりを軽減します。
同シリーズで長袖シャツ、ベスト、カーゴパンツ、スラックスとあり、上下セットで着用いただけます。

グレー サイズLL 混率(%)綿60、ポリエステル40 種別半袖シャツ 胸囲(cm)120 肩幅(cm)51 袖丈(cm)27 着丈(cm)78 裾幅(cm)60 生地平織り 袖丈半袖
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18482933
2021-08-27
用途:
調査作業時
チョコカンパニー 竹中 様

夏服の作業服が欲しくて購入しました。

これで、夏場の作業が楽になります。

対象商品:
18482933
2019-07-14
用途:
日常用
カタヤマテクニカルサービス 様

手に取ると少しボッテリした分厚い生地なので暑くならないか心配したが、実際に着用すると汗を適度に吸ってくれるし通風も良い。炎暑の屋外作業向きではないかもしれないが、夏場の屋内や軽作業に最適だろう。ポケットは大きめだがiPhone7plusを入れるとフタは閉まらない。

1人が参考にしています
対象商品:
18482933
2019-08-09
用途:
私服
不動産業

とにかく夏の装いには作業着が一番。通気性もよく吸湿性もいいので気持ち良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする