※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MR-939-304-0 吸油シート テラモト 18485872 MR-939-304-0 吸油シート テラモト 18485872 MR-939-304-0 吸油シート テラモト 18485872

吸油シート

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(110枚) 注文コード 18485872 品番 MR-939-304-0
参考基準価格(税別)¥15,700 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

工場内の機械周りの漏油対策や床・通路などでの油による転倒防止におすすめの吸油性能抜群のシート。
水は吸わずに油だけ吸い取ります。

種別オイル専用 材質ポリプロピレン 厚さ(mm)約2 寸法(mm)400×500 規格裏地なし 吸油量(L/枚)0.409
注意
※廃棄の際は産業廃棄物として、地域の法令に基づいて処分してください。

商品説明動画

吸油シートプロモーション動画

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:213

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18485863
2018-03-22
用途:
調理場の油漏れ
卸売・小売業

非常に良く水取ってくれます。値段には見合ってると思います。

対象商品:
18485863
2017-10-24
用途:
オイルの交換作業時に床や機械回りの油拭き取り
小林石油株式会社 様 (卸売・小売業)

今までは布ウェスを使用していたが拭き取りに何枚も使用するため
ゴミが多く出たが、吸着シートにしたら吸い取るのでゴミが減った

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液体吸収材・処理剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする