五藤歯車
五藤歯車の 伝導部品
五藤歯車の ギヤ、ラック
五藤歯車の 平歯車
DP平歯車(ピッチ:DP12)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全103種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18490282
品番
DP12-77TA-F
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
歯数
77
軸穴径(mm)
15
歯幅(mm)
22
材質
FC
種別
平歯車
ピッチ
DP12
ピッチ円直径(Φmm)
162.983333333333
ボス径(Φmm)
46
リング穴径(Φmm)
148
圧力角(°)
14.5
外径(Φmm)
167.216666666667
形状
A - S5
厚さ(mm)
8
質量(kg)
1.31
全長(mm)
22
板幅(mm)
23