画像準備中

DP平歯車(ピッチ:DP12)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18490578 品番 DP12-127TA-F
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
歯数127 軸穴径(mm)15 歯幅(mm)22 材質FC 種別平歯車 ピッチDP12 ピッチ円直径(Φmm)268.816666666667 ボス径(Φmm)46 リング穴径(Φmm)252 圧力角(°)14.5 外径(Φmm)273.05 形状A - S5 厚さ(mm)9 質量(kg)2.6 全長(mm)22 板幅(mm)25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする