タンガロイ
タンガロイの フライスカッター
タンガロイの 柄付タイプ
刃先交換式ねじ切りカッタ ETLN
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18491349
品番
ETLN25M019W25.0F044R02
参考基準価格(税別)
¥46,100
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
直径(Φmm)
19
溝長(mm)
25
全長(mm)
104
シャンク径(Φmm)
25
刃数
2
RoHS指令(10物質対応)
対応