タンガロイ
タンガロイの フライスカッター
タンガロイの 柄付タイプ
刃先交換式ねじ切りカッタ ETLN
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18491394
品番
ETLN25M030W25.0F055R05
参考基準価格(税別)
¥70,500
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
直径(Φmm)
30
溝長(mm)
25
全長(mm)
115
シャンク径(Φmm)
25
刃数
5
RoHS指令(10物質対応)
対応