画像準備中

DP平歯車(ピッチ:DP8)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18493405 品番 DP8-69TA-F
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
歯数69 軸穴径(mm)20 歯幅(mm)32 材質FC 種別平歯車 ピッチDP8 ピッチ円直径(Φmm)219.075 ボス径(Φmm)65 リング穴径(Φmm)200 圧力角(°)14.5 外径(Φmm)225.425 形状A - S5 厚さ(mm)10 質量(kg)3.1 全長(mm)32 板幅(mm)30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする