画像準備中

DP平歯車(ピッチ:DP8)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18493676 品番 DP8-120TA-F
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
歯数120 軸穴径(mm)20 歯幅(mm)32 材質FC 種別平歯車 ピッチDP8 ピッチ円直径(Φmm)381 ボス径(Φmm)70 リング穴径(Φmm)358 圧力角(°)14.5 外径(Φmm)387.35 形状A - S5 厚さ(mm)11 質量(kg)6.5 全長(mm)32 板幅(mm)35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする