画像準備中

DP平歯車(ピッチ:DP6)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18494945 品番 DP6-60TA-F
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
歯数60 軸穴径(mm)25 歯幅(mm)38 材質FC 種別平歯車 ピッチDP6 ピッチ円直径(Φmm)254 ボス径(Φmm)78 リング穴径(Φmm)225 圧力角(°)14.5 外径(Φmm)262.466666666667 形状A - S5 厚さ(mm)12 質量(kg)5.5 全長(mm)38 板幅(mm)30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする