画像準備中

DP平歯車(ピッチ:DP6)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18495146 品番 DP6-80TA-F
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980
歯数80 軸穴径(mm)25 歯幅(mm)38 材質FC 種別平歯車 ピッチDP6 ピッチ円直径(Φmm)338.666666666667 ボス径(Φmm)78 リング穴径(Φmm)310 圧力角(°)14.5 外径(Φmm)347.133333333333 形状A - S5 厚さ(mm)12 質量(kg)7.5 全長(mm)38 板幅(mm)35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする