画像準備中

DP平歯車(ピッチ:DP5)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 18496083 品番 DP5-100TA-F
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800
歯数100 軸穴径(mm)30 歯幅(mm)51 材質FC 種別平歯車 ピッチDP5 ピッチ円直径(Φmm)508 ボス径(Φmm)90 リング穴径(Φmm)470 圧力角(°)14.5 外径(Φmm)518.16 形状A - S5 厚さ(mm)14 質量(kg)20.1 全長(mm)51 板幅(mm)41

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする