BC303RS エンジン刈払機30(cm3) (両手) BIGM(丸山製作所) 18498698 BC303RS エンジン刈払機30(cm3) (両手) BIGM(丸山製作所) 18498698

エンジン刈払機30(cm3) (両手)

(3件のレビュー)
当日出荷 お客様組立品車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード18498698 品番BC303RS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

ハイパワー30CCエンジン!Rスタート

ハンドル形状両手ハンドル 付属品チップソー(255mm)、保護メガネ、飛散防護カバー、ワンアクション離脱式、肩掛バンド付 質量(kg)5.1 タンク容量(L)0.6 排気量(mL)30 燃料混合比(ガソリン)50:(2サイクル専用エンジンオイル)1 スタート方式Rスタート 運転時間(分)(満タン)約90

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:261

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18498698
2022-07-27
用途:
草刈り

少し重いですが切れ味は良いので安心しました
肩ベルトを少し検討した方がいいですね

1人が参考にしています
対象商品:
18498698
2023-02-03
用途:
駐車場周りの草刈り
尚和設計株式会社 様

以前使用していた草刈り機の買い替えです
以前のメーカーも同じでしたので、同じメーカーにしました

対象商品:
18498698
2016-05-25
用途:
草刈り作業時
有限会社フジイ工業 様 (建設業・工事業)

アクセルレバーを常時握って作業するので、指・腕が疲れる。
ロック機能が欲しいです。

4人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重な御意見ありがとうございます。
メーカーに申し伝えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

刈払機の選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/brushcutter/
1人が参考にしています
2022-07-29

「エンジン刈払機・草刈機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする