VR-1030(レジスター) レジスター V型1030 アイエム 18503677

VR-1030(レジスター) レジスター V型1030 アイエム 18503677 VR-1030(レジスター) レジスター V型1030 アイエム 18503677

レジスター V型1030

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード18503677 品番VR-1030(レジスター)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,400
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
種類角型レジスター 材質(本体)アルミ 寸法A(mm)110 寸法B(mm)310 寸法C(mm)8 メッシュ16 仕上アルマイトクリアー 材質(網)SUS-304 換気面積(cm2)90.85

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18503677
2018-07-09
用途:
代替品としての取替え

ネットではどこにも売っていなかったので、助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レジスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする