FA-A4012 レジスター FA-A型 アイエム 18503878

レジスター FA-A型

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1枚注文コード18503878品番FA-A4012
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,000
種類角型レジスター材質(本体)アルミ寸法A(mm)387寸法D(mm)15寸法B(mm)107寸法C(mm)1.2仕上アルマイト仕上げ換気面積(cm2)106.4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レジスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする