アイエム
レジスター FA-A型
種類
角型レジスター
材質(本体)
アルミ
寸法D(mm)
15
寸法C(mm)
1.2
仕上
アルマイト仕上げ
内容量
1枚
お気に入りに追加
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
換気面積(cm
2
)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18503862
FA-A3012
277
107
75.6
¥
7,100
取扱い終了
返品不可
18503878
FA-A4012
387
107
106.4
¥
8,000
取扱い終了
返品不可
18503887
FA-A4018
387
167
186.2
¥
10,300
取扱い終了
返品不可
18503896
FA-A6018
587
167
284.2
¥
13,400
取扱い終了
返品不可
18503905
FA-A3012(アミ付)
277
107
75.6
¥
10,900
取扱い終了
返品不可
18503914
FA-A4012(アミ付)
387
107
106.4
¥
12,600
取扱い終了
返品不可
18503923
FA-A4018(アミ付)
387
167
186.2
¥
15,300
取扱い終了
返品不可
18503932
FA-A6018(アミ付)
587
167
284.2
¥
18,200
取扱い終了
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください