アイエム
レジスター FA-A型
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1枚
注文コード
18503896
品番
FA-A6018
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥13,400
種類
角型レジスター
材質(本体)
アルミ
寸法A(mm)
587
寸法D(mm)
15
寸法B(mm)
167
寸法C(mm)
1.2
仕上
アルマイト仕上げ
換気面積(cm
2
)
284.2