2040(アミ付) レジスター IM-軒天型 アイエム 18504273

レジスター IM-軒天型

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード18504273 品番2040(アミ付)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,100
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る
種類角型レジスター 材質(本体)アルミ 寸法A(mm)400 寸法D(mm)8 寸法B(mm)200 寸法C(mm)0.8 メッシュ16 仕上ホワイトグレー色アクリル焼付塗装 材質(網)SUS-304 換気面積(cm2)167.49

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レジスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする