トキトレーディング
トキトレーディングの 自動車用タイヤチェーン
トキトレーディングの 非金属チェーン
緊急脱出タイヤスパイク 大きな結束バンド
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(12本)
注文コード
18505578
品番
TOKI-TR6-GN-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
雪道タイヤ空回り/立往生対策。ジャッキUP不要。取り付け簡単。取り外し簡単。軽量コンパクト。使い捨てタイプ。超短時間作業。フリーサイズ。
用途
緊急脱出に使えるタイヤ専用巨大結束バンド
適合
タイヤ:フリーサイズ(自家用車限定)
材質
ナイロン66
色
緑
サイズ
タイヤレスキュー形状
使用温度範囲(℃)
-40〜85
難燃性
UL94V-2
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※アルミホイール・アロイホイール専用(スチールホイール不可)
商品豆知識
適合タイヤサイズ早見表