IM-10AC ガラリ IM-丸型キャップ アイエム 18505917

IM-10AC ガラリ IM-丸型キャップ アイエム 18505917 IM-10AC ガラリ IM-丸型キャップ アイエム 18505917

ガラリ IM-丸型キャップ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18505917 品番IM-10AC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,200
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
材質ツバ部分:真鍮/クロームメッキ、胴体部分:ステンレス/ステンカラー塗装 寸法D(mm)48 寸法C(mm)3 メッシュ16 寸法B(Φmm)120 寸法A(Φmm)96 材質(網)ステンレス(SUS304) 換気面積(cm2)66.48

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラリ(グリル)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする