ガラリ IM-丸型キャップ

ガラリ IM-丸型キャップ アイエム

寸法C(mm)3 メッシュ16 材質(網)ステンレス(SUS304) 内容量1個
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
材質(本体)
寸法D(mm)
寸法B(Φmm)
寸法A(Φmm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
18505892 IM-05AC ステンレス 31 65 46 14.52
1,900
 
 
取扱い終了

返品不可
18505908 IM-07AC - 38 95 71 34.21
2,500
 
 
取扱い終了

返品不可
18505917 IM-10AC - 48 120 96 66.48
3,200
 
 
取扱い終了

返品不可
18505926 IM-15AC - 52 170 146 138.93
4,800
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラリ(グリル)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする