NBC-4L-BS 2輪用液別バッテリー(電解液注入済タイプ) NBC 18505953

2輪用液別バッテリー(電解液注入済タイプ)

(1件のレビュー)
取扱い終了 地域運賃
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18505953 品番NBC-4L-BS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

こちらの商品は電解液注入済みタイプになっております。電解液注入済みタイプは液別タイプの2輪用バッテリーにあらかじめ液入れを行った状態で出荷しております。そのため面倒な毒物及び劇物取締法に基づく『譲受書』の回収は必要ありません。電解液は微細マットセパレータで保持した構造になっています。バッテリー内部に発生するガスを極板に吸収し、電解液に還元するため、バッテリー寿命が尽きる(バッテリー交換時期)まで液面点検や補水などのメンテナンスが不要です。高性能極板と電気抵抗の低い微細マットセパレータを使用したことにより、高いエンジン始動性能が得られました。バッテリーは放電状態で長時間放置されると、回復不可能なダメージを受けたりすることがあります。このバッテリーは、補充電による回復性能を向上させた設計になっています。

質量(kg)1.2 電圧(V)12 端子形状E バッテリー容量(Ah)3(10時間率) 寸法(長さ×幅×高さ)(mm)113×70×86 主な適合車種Dio SR(A-AF25・27)、スーパーカブ50(A-C50/JBH-AA01)、ジョグZR(BB-SA16J) 他社参考品番(FURUKAWA)FT4L-BS 他社参考品番(GSユアサ)YT4L-BS

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
沖縄地方数量1につき ¥2,100 / 税込 ¥2,310
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18505953
2016-07-14
用途:
交換完了
EMくらふと 様 (建設業・工事業)

市販の物と買わないのに安い さすがモノタロウしかも納期が早いし正確

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッテリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする