EFFEX(エフェックス)
EZ-FIT BAR イージー フィット バー (ハンドルバー)
(2件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1本
適合車種
ZEPHYR χ(96-08)
色
シルバー
注文コード
18506802
品番
EBF660S
参考基準価格(税別)
¥6,200
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
適合車種・色
など
102
種類から選べます
他の種類を見る
適合
純正バーエンド使用可能
色
シルバー
絞り角(°)
27
立ち上がり角(°)
65
材質
アルミ
適合車種
ZEPHYR χ(96-08)
純正比
7mmUP/7mmBACK
外径(Φmm)
22.2
内径(Φmm)
14
引き寸(mm)
124