曜日別特売
EBF730S EZ-FIT BAR イージー フィット バー (ハンドルバー) EFFEX(エフェックス) 18506888

EZ-FIT BAR イージー フィット バー (ハンドルバー)

(3件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1本適合車種ZRX1200 DAEG(09-15)シルバー注文コード18506888品番EBF730S
参考基準価格(税別)¥6,200販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998
適合純正バーエンド使用不可シルバー絞り角(°)26立ち上がり角(°)61材質アルミ適合車種ZRX1200 DAEG(09-15)純正比7mmUP/7mmBACK外径(Φmm)22.2内径(Φmm)14引き寸(mm)135
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18506084
2026-02-26
用途: バイクのカスタム
運輸・通信業

しっかりしていてスイッチ穴も最初から空いていて、加工せずにつけられて満足です。

対象商品 : 18506513
2019-10-07
用途: バイクのメンテナンス
医療・福祉・介護関連業

純正ハンドルが短く、違和感もありましたが、適度な長さと幅となり、大変満足です。

対象商品 : 18506093
2016-05-30
用途: 車両修理

リーズナブルでとても良い商品です。ヘビーユーザーです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする