パイプマシン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード18508159 品番205140
参考基準価格(税別)¥310,000 販売価格(税込) ¥329,780
販売価格(税別)
299,800

ステンレス管仕様です。小型・軽量で高速ねじ切り。
二重絶縁ブレーキ付きモータを採用、安全重視設計。
25Aのねじ加工が楽々16秒。
主軸に高精度ボールベアリング採用。
余裕の往復台ストローク。
電源コード収納ポケットを装備。
操作性の良いハンドル形状。
短管加工での往復台の衝突を防止する安全装置を装備。
自動停止カーボン採用。
低重心安全設計。

サイズ8A-25A 形式F25A3ステンレス管仕様 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)440×329×356 無負荷回転数(min-1[r.p.m])55 本体質量(kg)19.8 ねじ切り能力1/4B〜1B(8A〜25A)inch 適合パイプステンレス管 モーター出力(W)単相100V出力400シリースモーター(ブレーキ付) オイルタンク容量(L)1.5

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断/曲げ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする