※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3056 エブケアエンボス絞り ピンク エブノ 18511869 3056 エブケアエンボス絞り ピンク エブノ 18511869

エブケアエンボス絞り ピンク

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(100枚) 注文コード18511869 品番3056
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥230
販売価格(税別)
209
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

指部分に絞り加工を施し、ズレを防いで作業性をUP!

仕様箱入 材質LDPE(低密度ポリエチレン) 厚さ(mm)0.025 ピンク サイズS 入数(枚)100 規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合 全長(cm)28 中指長(cm)7.5 手の平幅(cm)12 左右区別左右兼用 エンボス加工外エンボス 取出位置手首取出し

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする