※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3056 エブケアエンボス絞り ピンク エブノ 18511887 3056 エブケアエンボス絞り ピンク エブノ 18511887

エブケアエンボス絞り ピンク

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(100枚) 注文コード18511887 品番3056
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

指部分に絞り加工を施し、ズレを防いで作業性をUP!

仕様箱入 材質LDPE(低密度ポリエチレン) 厚さ(mm)0.025 ピンク サイズL 入数(枚)100 規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合 全長(cm)29 中指長(cm)9 手の平幅(cm)13 左右区別左右兼用 エンボス加工外エンボス 取出位置手首取出し

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする