曜日別特売
V-82657 マルチクランプwithタブレットホルダー エツミ 18519316

 

V-82657 マルチクランプwithタブレットホルダー エツミ 18519316
V-82657 マルチクランプwithタブレットホルダー エツミ 18519316
V-82657 マルチクランプwithタブレットホルダー エツミ 18519316
V-82657 マルチクランプwithタブレットホルダー エツミ 18519316
V-82657 マルチクランプwithタブレットホルダー エツミ 18519316
V-82657 マルチクランプwithタブレットホルダー エツミ 18519316

マルチクランプwithタブレットホルダー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード18519316品番V-82657
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

マイクスタンドや譜面台に取り付けて動画撮影できる、マルチクランプwithタブレットホルダー。
ホルダーとクランプはそれぞれ単独での使用も可能。「歌ってみた動画」「演奏してみた動画」の撮影にオススメです。マルチクランプのボールヘッド部分は360度回転。GoPro撮影にも活用可能(※別売のアダプターが必要です)。また、タブレットホルダーは三脚に取付可能です。

幅(mm)タブレット固定:約125-195厚さ(mm)タブレット:約最大10質量(g)ホルダー:約95耐荷重(kg)クランプ:約1.5三脚取付ねじ穴:1/4インチ(1箇所/ホルダー底面)外寸(幅W×高さH)(mm)ホルダー:約115×155材質(ホルダー)ABS樹脂クランプ取付幅(mm)約13-60材質(クランプ)アルミ合金
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

携帯/スマホ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする