ユニワールド
ユニワールドの 耐切創手袋
ユニワールドの 超高強度ポリエチレン 耐切創手袋
ユニワールドの 天然ゴムコーティング 超高強度ポリエチレン
ワンダーグリップ 耐切創 YOROI461 天然ゴム
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
18519605
品番
WGYR3110
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥901
販売価格(税別)
¥
819
バスケットに入れる
切れにくい!破れにくい!強靭な特殊繊維で手を守る!
用途
東洋紡、高強力ポリエチレン繊維ツヌーガ®ガラス繊維
材質
本体:合成繊維(ツヌーガ)・ガラス繊維・ポリエステル・ナイロン・ポリウレタン(スパンデックス)・コーティング:天然ゴム
色
ブルー杢
サイズ
M
規格
EN388 2016:2443D、回転刃試験:4、TMD平刃試験:D
入数(双)
1
機能
耐切創、通気
材質(すべり止め)
天然ゴム
コーティング
手のひら
材質(繊維部)
合成繊維(ツヌーガ(R))・ガラス繊維・ポリエステル・ナイロン・ポリウレタン(スパンデックス)
ゲージ数
13
耐切創性
4/D