ユニワールド
ユニワールドの 耐切創手袋
ユニワールドの 超高強度ポリエチレン 耐切創手袋
ユニワールドの ポリウレタンコーティング 超高強度ポリエチレン
ワンダーグリップ 耐切創 YOROI461 白ウレタン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
18519727
品番
WGYR7700
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥681
販売価格(税別)
¥
619
バスケットに入れる
切れにくい!破れにくい!強靭な特殊繊維で手を守る!
用途
東洋紡、高強力ポリエチレン繊維ツヌーガ®ガラス繊維
材質
本体:合成繊維(ツヌーガ)・ナイロン・ポリウレタン(スパンデックス)・コーティング:ポリウレタン
色
ホワイト
サイズ
M
規格
EN388 2016:4242B、回転刃試験:2、TMD平刃試験:B
入数(双)
1
機能
耐切創、通気
材質(すべり止め)
ポリウレタン
コーティング
手のひら
材質(繊維部)
合成繊維(ツヌーガ(R))・ナイロン・ポリウレタン(スパンデックス)
ゲージ数
13
耐切創性
2/B