エポラス
エポラスの テーブルウェア(卓上備品・食器)
エポラスの グラス・食器・カトラリー
エポラスの 箸・カトラリー・箸置き
アルミ アイスクリームスプーン
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18523207
品番
10169
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥758
販売価格(税別)
¥
689
バスケットに入れる
硬いアイスクリームも食べやすく!
体温が伝わりやすいアルミニウム製。
アイスクリームを溶かしながら食べられるスプーンです。
アルミニウムの熱伝導の良さを生かしております。
食器の種類
洋食器
種別
アイスクリームスプーン
材質
アルミニウム/アルマイト加工
色
グレー
長さ(cm)
約9.7
注意
※冷凍庫には入れないでください。アイスクリームの状況により効果はかわります。